3m ベルトサンダー ベルトのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
156件の「3m ベルトサンダー ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトサンダー 替刃」、「ジルコニアベルト」、「ベルトンペーパー」などの商品も取り扱っております。
セラミックベルト 3M(スリーエム)ランキング1位
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック
1箱(50本)
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

セラミックベルト 3M(スリーエム)ランキング2位
セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック
1箱(20本)
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

セラミックベルト 3M(スリーエム)ランキング3位
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330寸法(mm)12×330砥材セラミック
1箱(50本)
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)ランキング4位
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
1箱(20本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm モノタロウランキング5位
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒基材綿布適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(50本)
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
1箱(50本)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
1台
9,998税込10,998
当日出荷

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途鉄工用(木工にも使用可能)適合9032 ベルトサンダ砥粒AA
1箱(10枚)
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
1箱(50本)
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(50本)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
1箱(50本)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10本)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

幅(mm)12材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)330
1セット(50本)
11,980税込13,178
完売

用途ベルトサンダー10用ベルト幅W×長さL(mm)10×330付属品グラファイトパット付
1セット(4枚)
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
2,998税込3,298
当日出荷

1箱(20本)
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材ジルコニア砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
1パック(50本)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)